あそべるフォトスタンドメダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700281 品番21252
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

遊べる、飾れる!フォトスタンドメダル!
メダル・パチンコ・フォトスタンドの3WAYになっています。盤面のパチンコで楽しく遊べます。盤面を裏返すと、5×5cmの写真を飾れるフォトスタンドになります。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などイベントをもっと特別なものにするための、もらって嬉しいユニークなプレゼントです。

セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)240×135×15
注意
※トリガー部分は色取り混ぜです。色はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする