ギャラクシーイルカロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700396 品番21451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

宇宙柄のかわいいイルカロケット!
投げるとよく飛ぶ

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 長さ(mm)【リボン】350 本体寸法(mm)130×80×60 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする