アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
せいかつかるた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59700466
品番
21498
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
生活習慣やマナーが身につく楽しいかるた!
歯みがきや挨拶などの生活習慣やマナーが盛りだくさんのかるたです。楽しく遊びながら、生活習慣やマナーが身につきます。
セット内容
取り札×44、読み札×44、予備×6
材質
紙
寸法(mm)
【カード】56×86【箱】120×90×20
適合年齢(歳)
3
注意
※ー