アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
わくわく カラフルボウリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59700475
品番
21529
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
ボール2個付
手軽に遊べるボーリングセット
材質:PE。サイズ:ピン×140×Φ50mm、ボールΦ60mm。セット内容:ボール×2、ピン×6
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
ボール×2、ピン×6
材質
PE
寸法(mm)
【ピン】140×Φ50【ボール】Φ60
適合年齢(歳)
3
注意
※ー