じゆうがちょう どきどきサーカス 24枚A4ダブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700509 品番21648
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

安全で丈夫なダブルリングA4サイズのじゆうがちょう
安全で丈夫なダブルリングのじゆうがちょうです。A4サイズ、24枚。
材質:紙。サイズ:210×297×30mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)210×297×30 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする