アーテック 感覚教育5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59700545 品番21660
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,500
販売価格(税別)
3,182

遊びながら好奇心を刺激モンテッソーリの感覚教育領域対応のおもちゃセット
モンテッソーリの感覚教育領域対応のおもちゃセットです。幼児期は、感覚器官が急速に発達する大切な期間です。この時期に、子どもはいろいろなものを指先でさわってその感触を確かめたり、「色」や「かたち」を視覚や触覚で分類・整理する能力を高めていきます。この教材は、そうした未就学時期の子どもの感覚の成長をうながすおもちゃ5種類が入ったスペシャルセットです。
材質:EVAいろわけゲーム:EVA、つみつみコップくま:PP、まるさんかくしかくシールブック:紙、さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム:EVA・紙m、たまご型のかたちあわせバック付き:ABS・PP。サイズ:EVAいろわけゲーム:270×180×20mm、つみつみコップくま(収納時):75×75×100mm、まるさんかくしかくシールブック:140×200mm、さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム:330×230×10mm、たまご型のかたちあわせバック付き:たまごΦ46×61mm・パック95×145×65mm。セット内容:EVAいろわけゲーム×1、つみつみコップくま×1、まるさんかくしかくシールブック×1、さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム×1、たまご型のかたちあわせバック付き×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容EVAいろわけゲーム×1、つみつみコップくま×1、まるさんかくしかくシールブック×1、さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム×1、たまご型のかたちあわせバック付き×1 材質EVAいろわけゲーム:EVA、つみつみコップくま:PP、まるさんかくしかくシールブック:紙、さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム:EVA・紙m、たまご型のかたちあわせバック付き:ABS・PP 寸法(mm)【EVAいろわけゲーム】270×180×20【つみつみコップくま(収納時)】75×75×100【まるさんかくしかくシールブック】140×200【さわってみつけて!どうぶつかたちあてゲーム】330×230×10【たまご型のかたちあわせバック付き】たまごΦ46×61・パック95×145×65 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする