タコさん ロケットマーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700561 品番21685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

5色組蛍光ペン!パステルカラーのかわいいタコさんズ!
5色のタコさん型のマーカーペンです。かわいいパステルカラーです。つなげて保管できます。水色タコさんはキャップになります。5色:パープル・ピンク・オレンジ・イエロー・グリーン

セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)(1個)60×30×29 全長(mm)200 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする