Artec MiraTOY 木製タングラムパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700667 品番21732
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

大人でも難しい?遊びながら鍛える知育パズル
Artec MiraTOYシリーズの木製タングラムパズルです。四角と三角の7つのピースを組み合わせて、さまざまな形を作るパズルです。7つのレベルの問題に挑戦できる問題集付きです。対象年齢:3歳以上。●身につく能力:ピースの組み合わせを試行錯誤することで、集中力や図形感覚を養います。また何かに見立てて自由な形を作っていく中で、想像力が身に付きます。
材質:枠:松、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙。サイズ:120×120×11mm。セット内容:本体×1、問題集×1

用途考える力・創造力を育む知育玩具やワークショップ用として。 セット内容本体×1、問題集×1 材質枠:カエデ、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙 寸法(mm)120×120×11 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする