Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル パステルカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700676 品番21733
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,190
販売価格(税別)
1,082

完成パターンは数百通り?繰り返し遊べる知育パズル
Artec MiraTOYシリーズの木製ヘキサゴンパズルです。色と形の異なる9種類のピースを組み合わせて、大きな六角形を完成させるパズルです。ピースの組み合わせ方によって複数の答えがあるので、繰り返し遊ぶことができます。レベルアップ式問題集を付属しているので、パズルが苦手な子どもでも楽しんで遊べます。対象年齢:4歳以上。
材質:ベース:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙。サイズ:145×127×10mm。セット内容:本体×1、問題集×1

用途考える力・創造力を育む知育玩具やワークショップ用として。 セット内容本体×1、問題集×1 材質ベース:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙 寸法(mm)145×127×10 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする