ツヤぴか 素焼き調ねんど グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700807 品番24347
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

磨くとツヤが出る、造形用粘土
磨けば美しいツヤが出る造形用粘土です。自然乾燥で素焼き風の風合いを楽しめ、ひび割れしにくいため、乾燥後も彫刻が可能です。軽量で丈夫な特性をもち、芯材にもしっかり密着。さらに、抗ウイルス成分を配合しており、安心して作品づくりに取り組めます。手軽に本格的な仕上がりを目指せる粘土です。
材質:石粉、水。サイズ:約300g

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質石粉、水 寸法(mm)160×110×20 質量(g)300
注意
※ニスなどによる仕上げは、ねんどが完全に乾燥してから行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする