ヒュージブルリンク電線

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59700812 品番 HR-200
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
許容電流(A)35 長さ(m)2 適合電線(mm2)2 アズワン品番64-9726-21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59700812
2022-09-15
用途:
ローバーミニ

ローバーミニの配線型ヒューズで使用しました。
問題なく使えています!

対象商品:
59700812
2022-02-21
用途:
旧車用
有限会社自動車工房ヒロタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車の場合、製廃部品が多くまた、長年の間色々なところで修理されている為、この様な自由度の有る材料はとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
59700812
2020-02-21
用途:
車のメンテナンス
ウシク外装 様 (建設業・工事業)

長さが長いので、加工して何本も作れるのでとても助かります。純正部品を頼まなくなりました

対象商品:
59700812
2019-11-13
用途:
フォークリフトの修理

古い車輌修理の必需品。何台分か作れるのでにちょうどよい長さ。

2018-05-09
用途:
自動車バッテリーから直結する時には必ず使います。
有限会社クロカワエージェンシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

HIDリレーなどバッテリーから直結する時には安全のために必ず使います。もちろんヒューズも使いますけど。事故の時に配線がショートした時などは役立つと思います。

2018-06-16
用途:
バッ直には必須です。
有限会社クロカワエージェンシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッ直の時にヒューズと一緒に必須です。安全のため必ず付けましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
59700812
2018-02-06
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

バッテリーからのハーネスで購入しました。使用量は20センチぐらいだったのでかなり余りました。もっと短いものがあると嬉しい。

対象商品:
59700785
2017-12-16
用途:
三菱ジープの配線
インテリア床道 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスが良い。
古い車に乗ってるので、安心して運転出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする