曜日別特売
35210 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 59700850

35210 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 59700850
35210 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 59700850
35210 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 59700850
35210 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 59700850

防鳥キラキラかざぐるま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード59700850品番35210
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,500
販売価格(税別)
1,364

光の反射と回転で鳥を遠ざける広い場所でもよく目立つ
光の反射と回転で害鳥を効果的に威嚇するかざぐるまです。大きなサイズで目立ちやすく、農地や駐車場など広いスペースでの使用に最適です。羽にはハトやカラスの天敵である猛禽類のツメを模したデザインを採用し、視覚的に威嚇します。防水加工が施されているため、屋外での長期使用にも対応します。差し込み広げるだけの簡単組み立て仕様で、すぐに設置可能。
材質:PET、PP。サイズ:組立時:約585×260×120mm、かざぐるま直径:約260mm、ボール:約430mm。セット内容:羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10材質PET、PP寸法(mm)組立時:約585×260×120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする