防鳥用キラキラテープ(100m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59700859 品番35212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

切って巻くだけ鳥を遠ざける光るホログラムテープ
太陽光を反射して害鳥を効果的に遠ざけるホログラムテープです。100mの長さがあり、たっぷり使える糊なしタイプで両面が使用可能。必要な長さにカットして、直接結びつけたり、巻きつけたり、紐を通して結ぶなど、多彩な取り付け方法に対応します。庭や畑をはじめ、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など、さまざまな場所で活躍します。鳩、カラス、つばめ、スズメなどの害鳥対策に便利なアイテムです。
材質:PET、ABS。サイズ:Φ65×25mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PET、ABS 寸法(mm)Φ65×25
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする