セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1
材質ABS、シリコン
質量(g)120
角度(°)230(広角証明)
保護等級IPX4
寸法(Φ×mm)310×32(内径:最小520〜最大660)
使用電池リチウム電池
光源色COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト
充電時間(時間)約3〜4
電源タイプ電池式
バッテリー容量(mAh)2500
LED寿命(時間)20000以上
明るさ(Lm)【COB】500(最大)、【XPE】200
照射距離(m)100〜200
電球の種類COB×3、XPE×1
点灯時間(時間)【COB】強光:約4以上/弱光:約6以上、【XPE】約6以上