ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セット
ライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な34点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。
材質:大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS。サイズ:リュックサイズ:約320×490×30mm(中身が入っていない状態)。セット内容:大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×2、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×1、不織布マスク×2、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1