ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
サテンタックシール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59700986
品番
A4TS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ラベル厚(mm)
0.27
面付
ノーカット
紙質
サテン(レーヨン)
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
248
片数
20片
余白
なし
アズワン品番
64-8845-11
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状
四角