スプレーヘッドガンタイプ(白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59701078 品番52545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

500mlのペットボトルをスプレー容器に!
ペットボトルに取り付けることでスプレー容器として使用することができます。一般的なペットボトルのネジ(Φ28mm)に装着できます。霧状とストレート状で切り替えが可能です。窓ふき時や除菌水の散布に便利です。

セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)200×100 危険物の類別非危険物
注意
※ペットボトルは付属しておりません。500mlのペットボトルを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする