アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59701096
品番
55570
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!
EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容
ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質
本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)
【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
注意
※ー