ホイップデコトレカキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59701157 品番 58548
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

ふわっとホイップでデコる自分だけのトレカケースを作ろう
ふわふわのホイップと6種類のキラキラデコパーツがセットになった、楽しくカスタマイズできるトレカケースキットです。ホイップで立体感をプラスして、まるでスイーツのような仕上がりに付属のB8サイズの硬質カードケースは、大切な推しのトレカをしっかり保護します。イメージカラーが白の推しにぴったりのデザインがつくれます。63×88mmサイズのカードがぴったり収まります。
材質:デコレーションホイップクリーム:エチレン・酢酸ビニル重合物、コーンスターチ、グリセロール、シリカ、水性ウレタン、防腐剤、着色料、ビーズアソート:ABS、合金、アクリル。サイズ:完成サイズ:約100×70×10mm。セット内容:デコレーションホイップクリーム×1、口金×1、硬質カードケース×1、ビーズアソート×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容デコレーションホイップクリーム×1、口金×1、硬質カードケース×1、ビーズアソート×1 材質デコレーションホイップクリーム:エチレン・酢酸ビニル重合物、コーンスターチ、グリセロール、シリカ、水性ウレタン、防腐剤、着色料、ビーズアソート:ABS、合金、アクリル 寸法(mm)【完成サイズ】100×70×10 オレンジ
注意
※このセットでデコトレカケースが1個つくれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする