キッズはさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59701270 品番 74561
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

子ども用はさみ!
子ども用のはさみです。おなまえシール・安全ケース付き。右利き用。

セット内容はさみ本体、カバー、名前シール 材質はさみ:ABS・鉄、名前シール:紙 寸法(mm)【はさみ本体】135×58×6【はさみ刃渡り】50【はさみカバー】93×24×8【シールサイズ】34×6 ブルー
注意
※右利き用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする