アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文房具
アーテック[学校教材・教育玩具]の はさみ/ペーパーカッター
アーテック[学校教材・教育玩具]の はさみ
キッズはさみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
59701279
品番
74562
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
子ども用はさみ!
子ども用のはさみです。おなまえシール・安全ケース付き。右利き用。
セット内容
はさみ本体、カバー、名前シール
材質
はさみ:ABS・鉄、名前シール:紙
寸法(mm)
【はさみ本体】135×58×6【はさみ刃渡り】50【はさみカバー】93×24×8【シールサイズ】34×6
色
ピンク
注意
※右利き用です。