シーリングワックス スタートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59701376 品番74611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

初めてでも気軽にできるスタートセット
シーリングワックス初心者にぴったりのスタートセットです。このセットには、シーリングワックスを始めるうえで必要なものがすべて揃っています。ワックスの色は相性の良い組み合わせを採用し、簡単に美しいシーリングスタンプを作成可能。さらに、ハーブティーを思わせる柔らかな色合いが特徴で、大切な手紙やギフトに特別感をプラスします。初心者でも気軽に楽しめます。
材質:蝋、亜鉛合金、木。サイズ:ワックス:Φ10×5mm、スプーン:約100×30mm、キャンドル:Φ40×13mm、柄:約90×Φ20mm、スタンプヘッド:Φ25×15mm。セット内容:ワックス(21ピース)×1、スプーン×1、キャンドル×1、柄×1、スタンプヘッド×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容ワックス(21ピース)×1、スプーン×1、キャンドル×1、柄×1、スタンプヘッド×1 材質蝋、亜鉛合金、木 寸法(mm)【ワックス】Φ10×5【スプーン】約100×30【キャンドル】Φ40×13【柄】90×Φ20【スタンプヘッド】Φ25×15
注意
※火の取り扱いには十分にご注意ください。溶けたワックスは非常に高温になりますのでやけど等にご注意ください。作業中は周りに可燃物がないことを確認してください。お子様が作業する際は、必ず保護者、または指導者の監督のもと作業を行ってください。この商品は食品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする