掲示ホルダー A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード59701428 品番75035
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シンプルで低価格な掲示ホルダー
●名前シール付
材質:PP。サイズ:220×330mm。セット内容:名前シール付

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容掲示ホルダー A4×10枚 材質PP 寸法(mm)220×330
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする