タックシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード59701476 品番OP861C
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ラベル厚(mm)0.22 クリーム ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 面付12面(2列×6段) 紙質色上質紙 坪量(g/m2)191 片数240片 アズワン品番64-8850-71 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59701485
2018-01-16
用途:
引き出し整理用

印刷した時の発色が非常に良かったです。
引き出し整理前に貼り、整理後剥がすという用途で使用したので、粘着力が強すぎず、弱すぎずで使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする