※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-61854 白防炎シート(軽量) ユタカメイク 59701665 B-61854 白防炎シート(軽量) ユタカメイク 59701665 B-61854 白防炎シート(軽量) ユタカメイク 59701665

白防炎シート(軽量)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59701665 品番 B-61854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。

用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。 材質ポリエステル(PVCコーティング) 厚さ(mm)0.24 ホワイト 質量(g)2470 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5.4 伸び(%)【縦】17.5【横】18.9 引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3 引張強度(N)【縦】516【横】181 認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127 特性防炎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする