※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの 防炎シート
白防炎シート(軽量)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59701681
品番
B-62736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途
建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
厚さ(mm)
0.24
色
ホワイト
質量(g)
2510
寸法(幅W×長さL)(m)
2.7×3.6
伸び(%)
【縦】17.5【横】18.9
引裂強度(N)
【縦】78.8【横】34.3
引張強度(N)
【縦】516【横】181
認定番号
防炎表示者認定番号:F-27-1127
特性
防炎