耐水ネームシール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード59701914 品番CJ3313NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
透明 紙質光沢透明フィルム ラベルサイズ(mm)74×13 面付7面(1列×7段) ラベル厚(mm)0.28 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料) 片数28片 入数4シート シートサイズハガキ ラベル形状角丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59701993
2020-02-14
用途:
道具の整理
その他業種

専用ソフト使用でとてもきれいに印刷できますしとても気に入っています。リピートする予定です。

対象商品:
59701896
2019-06-21
用途:
名前付け
建設業・工事業

鉛筆に貼るには 硬いので 少し不向きですが 透明なので 目立たず、名前が貼れました

対象商品:
59701966
2018-11-22
用途:
サンプル用シール
製造業

剥がれず透明ラベルなのでキレイです。サンプル作成などにおすすめします。

対象商品:
59701966
2018-01-26
用途:
スイッチ部分補修
医療・福祉・介護関連業

シールを剥がすとき少し剥がしにくい感じの印象ありました。品質は非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする