付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書
形状防水・暗視
電源単3形乾電池×4本(別売)
角度(°)センサー検知:最大120
本体質量(g)約190(電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57
レンズF=1.8FOV=90°
時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
照明夜間:940nm 赤外線LED
液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター
解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP
使用環境温度(℃)-20〜+60
防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)
センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)
オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
接続端子microUSBポート
動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux
使用場所屋外
使用環境湿度(%)5〜85
記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売
アラーム電池残量低下:モニターに表示
イメージセンサー300万画素カラーCMOS