オーム電機
オーム電機の 防犯ブザー
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59701970
品番
OSE-MSA814W
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
85dBの大音量
カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。
側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2
本体質量(g)
約34(電池含む、カラビナ含む)
音量
85dB※距離1m
光源
白色系LED
吹鳴時間定格
30分(新品電池使用の場合)
使用電池
ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。