防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59701979 品番OSE-MSA812W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

85dBの大音量
赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。
フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。
ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
安心のお守りに

材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源赤色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする