ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
ファイルラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702124
品番
OP1903-N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ラベル厚(mm)
0.2
ラベルサイズ(mm)
74×10
面付
12面(1列×12段)
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
179
片数
120片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
角丸