ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
ミニ角シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702316
品番
CJ881S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
10×10
面付
48面(6列×8段)
紙質
つやなし
坪量(g/m
2
)
150
片数
480片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
ミニ角