ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの メディア用ラベル
DVD・CD-Rラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59702413
品番
CJ7006S
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.14
ラベル厚(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
外円直径116 内円直径41
面付
1面
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
135
サイズ(mm)
148×148
素材
上質紙
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー