ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの メディア用ラベル
DVD・CD-Rケースレーベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702431
品番
CJ7010S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.19
面付
1面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
150
サイズ(mm)
148×148
素材
マット
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
120×120
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(顔料・染料)専用