ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの メディア用ラベル
DVD・CD-Rケースレーベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59702447
品番
CJ7011S
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.24
面付
1面
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
209
サイズ(mm)
148×148
素材
上質紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
120×120
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー