PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の セーフティスニーカー
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の ローカットセーフティスニーカー
FRONTCOURT LOW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
59702460
品番
64.209.0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
グリーン
サイズ(cm)
27
足幅
3E
素材
【アッパー】人工皮革 【ソール】合成底【先芯】グラスファイバー強化合成樹脂