ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの メディア用ラベル
DVD・CD-Rケースレーベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702465
品番
CJ7018S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.18
面付
ふた用・底用各1面
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
素材
上質紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
ふた用120×120、底用150×117
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー