空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59702496 品番 9002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。猛暑から身を守るエアファン袖口リブ仕様長袖ポロシャツ。

材質ポリエステル100% ネービー サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする