ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
ビジネス名刺 厚みしっかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59702553
品番
BX06
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した、切り口スッキリのスタンダード名刺です。しっかりした厚みでビジネスシーンでも大活躍です。
厚さ(mm)
0.24
色
ホワイト
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×55
坪量(g/m
2
)
209
面付
10面
用途
名刺やショップカード・会員証等に。
材質
上質紙
タイプ
厚みしっかり
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。