空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59702697 品番 9003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ポロシャツ界の暑さ対策最強アイテム。身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。袖ペン差し付きのエアファンパイピングポロシャツ。

材質ポリエステル100% ネービー×ブラック サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする