ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
名刺・カード スッキリカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59702754
品番
LP10NS
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.23
面付
8面
材質
マット紙
紙質
マット
紙厚(mm)
0.23
ラベルサイズ(mm)
91×55
坪量(g/m
2
)
209
シートサイズ
A4
適合プリンタ
色レーザプリンタ・色コピー専用