ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
名刺・カード スッキリカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59702763
品番
LP10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,145
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.23
面付
8面
材質
マット紙
紙質
マット
紙厚(mm)
0.23
ラベルサイズ(mm)
91×55
坪量(g/m
2
)
209
アズワン品番
64-8849-94
シートサイズ
A4
適合プリンタ
色レーザプリンタ・色コピー専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59702763
LP10N
59702754
LP10NS
名刺・カード スッキリカット
ヒサゴ
1袋(20枚)
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)