ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
名刺・カード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
59702824
品番
BM402S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.20
色
小染 はな 絹
面付
10面
材質
素材紙
紙厚(mm)
0.20
ラベルサイズ(mm)
90×55
坪量(g/m
2
)
151
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー