ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
名刺・カード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
色
小染 はな 草
注文コード
59702851
品番
BM405S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.20
色
小染 はな 草
面付
10面
材質
素材紙
紙厚(mm)
0.20
ラベルサイズ(mm)
90×55
坪量(g/m
2
)
151
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー