ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの はがき用紙
往復はがき(郵便番号枠付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
59702973
品番
GB1100N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
面付
2面
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
210×148.5
坪量(g/m
2
)
157
片数
400片
ラベル厚(mm)
0.18
アズワン品番
64-8847-76
入数
200シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状
往復はがき(郵便番号枠付)