ヒサゴ
はがき・カード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59703025
品番
LP12NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
4面
紙質
マット紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
坪量(g/m
2
)
209
片数
80片
ラベル厚(mm)
0.23
余白
なし
用紙サイズ
A4
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角