ヒサゴ
はがき・カード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59703034
品番
LP12N
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
4面
紙質
マット紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
坪量(g/m
2
)
209
片数
400片
ラベル厚(mm)
0.23
余白
なし
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8849-96
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角