ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの はがき用紙
はがき・カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
59703052
品番
KLP12
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
4面
紙質
マットコート紙
ラベルサイズ(mm)
105×148.5
坪量(g/m
2
)
227
片数
800片
ラベル厚(mm)
0.24
余白
なし
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8849-18
入数
200シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角