ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの はがき用紙
はがき・カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
59703086
品番
KLP13S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カラーレーザプリンタ専用の落ち着いたマットコート紙です。
なめらかな手ざわりで高級感のあるはがき・カードです。
郵便番号枠がないのでカードにもお使いいただけます。
特厚口用紙を使用しています。
紙厚(mm)
0.24
白色度(%)
81.6
紙質
マットコート紙
ラベルサイズ(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
227
面付
1面
片数
50片
ラベル厚(mm)
0.24
余白
なし
用紙サイズ
ハガキ
郵便番号欄
なし
入数
50シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角