ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 手作りシート・ステッカー
ヒサゴの アルバム製本キット
チケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59703131
品番
CJ151S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
5面
紙質
マット紙
ラベルサイズ(mm)
210×56(半券60×56)
坪量(g/m
2
)
157
片数
100片
ラベル厚(mm)
0.17
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
チケット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59703131
CJ151S
59703147
CJ151
チケット
ヒサゴ
1袋(100枚)
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ後継品です。